Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Cabrera 100 cm Weiß mit LED Leuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Cabrera 100 cm Weiß mit LED Leuchte
Deckenventilator Cabrera 100 cm Weiß mit LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     83JBB-0351
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0351
EAN/GTIN:
     9007371373031
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser Flügel ausgeklappt: 100 cm für Räume bis 15 m²
  • Durchmesser Flügel eingeklappt: 50 cm
  • Gehäusefarbe: weiß mit Chrom-Akzenten
  • Flügelfarbe: transparent (Polycarbonat)
  • integrierte Beleuchtung: 36 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 68 W
  • Umdrehungen pro Minute: 145 / 188 / 227
  • Gesamthöhe: 62,5 cm (35 cm mit kurzer Stange)
  • nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet
  • Laufrichtung nicht reversierbar / kein Winterbetrieb
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / Farbtemperatur, Timer
  • Gewicht: 11,3 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 36 W
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6000 K
  • Lichtstrom Lichtquelle: 3600 lm
  • Lichtstrom effektiv: 2180 lm
  • mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
  • Schaltzyklen: 15000
  • Anlaufzeit in sec.: < 0,5
  • nicht dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 241,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,88*
€ 349,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,83*
€ 347,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,69*
€ 341,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,46*
€ 328,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 241,33*
€ 287,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.