Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter 100 VKO L Turbo bis 135 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter 100 VKO L Turbo bis 135 m³/h
Rohrlüfter 100 VKO L Turbo bis 135 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-100 VKO L Turbo
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     100 VKO L Turbo
EAN/GTIN:
     4823016217882
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: UV-beständiger ABS Kunststoff
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 16 W
  • Stromaufnahme: 0,1 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2300
  • Luftleistung: 135 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 38 dB(A)
  • Durchmesser Ansatzkante: 104 mm
  • Länge: 91 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Schutzart: IPX4
  • kugelgelagerter Motor
  • thermischer Überlastungsschutz
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Förderung von kleinen und mittleren Luftvolumen über kurze Distanzen bei niedrigem Luftwiderstand im System
  • Einsatz: Be- oder Entlüftung (je nach Montagerichtung des Ventilators) in Privat- und Geschäftsgebäuden (Hauswirtschaftsräume, Küchen, Badezimmer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.