Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter 100 VKO L bis 105 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter 100 VKO L bis 105 m³/h
Rohrlüfter 100 VKO L bis 105 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-100 VKO L
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     100 VKO L
EAN/GTIN:
     4823016206244
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: UV-beständiger ABS Kunststoff
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 14 W
  • Stromaufnahme: 0,085 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2300
  • Luftleistung: 105 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 37 dB(A)
  • Durchmesser Ansatzkante: 104 mm
  • Länge: 91 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Schutzart: IPX4
  • kugelgelagerter Motor
  • thermischer Überlastungsschutz
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Förderung von kleinen und mittleren Luftvolumen über kurze Distanzen bei niedrigem Luftwiderstand im System 
  • Einsatz: Be- oder Entlüftung (je nach Montagerichtung des Ventilators) in Privat- und Geschäftsgebäuden (Hauswirtschaftsräume, Küchen, Badezimmer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.