Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Kisa Deluxe WE Rosenholz / Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Kisa Deluxe WE Rosenholz / Walnuss
Deckenventilator Kisa Deluxe WE Rosenholz / Walnuss
Artikel-Nr.:
     83JBB-105120192OL
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     105120192OL
EAN/GTIN:
     4260316671738
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 105 cm für Räume bis zu 15 m²
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Flügelfarbe: Rosenholz / Walnuss dunkel (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 12°
  • max. Stromaufnahme Motor: 44 Watt
  • max. Umdrehungen pro Minute: 202
  • max. Luftdurchsatz: 5220 m³/h
  • max. Geräuschpegel: 52 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügelblätter: 15,0 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 21,5 cm
  • Gesamthöhe: 19,0 cm
  • nicht für die Montage an schrägen Decken geeignet
  • inklusive Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • nicht mit Fernbedienung kompatibel
  • optionaler Wandschalter separat erhältlich
  • Gewicht: 5,7 kg

 

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
223
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 134,22*
Lager 83JBB
222
€ 12,00*
ab € 123,09*
€ 153,71*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.