Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Kisa Deluxe MA Eiche / Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Kisa Deluxe MA Eiche / Walnuss
Deckenventilator Kisa Deluxe MA Eiche / Walnuss
Artikel-Nr.:
     83JBB-105420191OL
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     105420191OL
EAN/GTIN:
     4260316671684
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator pepeo
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 105 cm für Räume bis zu 15 m²
  • Gehäusefarbe: Messing antik
  • Flügelfarbe: Eiche mit Rattan / Walnuss (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 12°
  • max. Stromaufnahme Motor: 44 Watt
  • max. Umdrehungen pro Minute: 202
  • max. Luftdurchsatz: 5220 m³/h
  • max. Geräuschpegel: 52 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügelblätter: 15,0 cm
  • Gesamthöhe: 19,0 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 21,5 cm
  • nicht für die Montage an schrägen Decken geeignet
  • inklusive Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • nicht mit Fernbedienung kompatibel
  • optionaler Wandschalter separat erhältlich
  • Gewicht: 5,7 kg

 

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
Frei Haus
ab € 112,63*
€ 141,80*
Lager 83JBB
7
€ 12,00*
ab € 122,52*
€ 154,38*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.