Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Mayfair Combi Messing 107 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Mayfair Combi Messing 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mayfair Combi Messing 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mayfair Combi Messing 107 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-111962
Hersteller:
     Fantasia
Herst.-Nr.:
     111962
EAN/GTIN:
     5016017111962
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • 230 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 107 cm für Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: Messing antik
  • Flügelfarbe: Mahagoni / Eiche mit Rattaneinlage (Wendeflügel)
  • Beleuchtung: 3 x G9, max. 3 x 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Max. Stromaufnahme Motor: 50 Watt
  • Max. Luftdurchsatz: 147,2 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügelblatt: 19 cm
  • Abstand Decke bis unteres Ende Schaltergehäuse: 26 cm
  • Abstand Decke bis unteres Ende Leuchte: 35 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Montage an Schrägen nicht möglich
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Zugschalter: 3 Stufen / Aus, Licht An / Aus
  • Fernbedienung oder Wandschalter aufrüstbar
  • laufruhig und leise, keine hörbaren Motorgeräusche
  • Gewicht: 6 kg

Details Leuchtmittel:

  • Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++!

Optionales Zubehör finden Sie in unserem Shop.

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 242,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,63*
€ 350,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,93*
€ 347,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,77*
€ 341,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,39*
€ 322,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 242,48*
€ 288,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.