Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Potkuri Messing antik / Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Potkuri
Deckenventilator Potkuri
Artikel-Nr.:
     83JBB-1334201232
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     1334201232
EAN/GTIN:
     4260316670144
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Messing antik
  • Flügelfarbe: Eiche / Eiche mit Rattan (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Neigungswinkel Flügel: 11°
  • Stromaufnahme Motor: 26 / 40 / 58 W
  • Umdrehungen pro Minute: 80 / 130 / 180
  • max. Luftstrom: 9120 m³/h
  • Luftstrom Effizienz: 3 m³/min/W
  • max. Geräuschpegel: 49 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm (20 cm ohne Deckenstange)
  • Gesamthöhe: 33 cm (26 cm ohne Deckenstange)
  • Gewicht: 6 kg
  • max. Deckenschräge: 28°
  • Vorwärts-/Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
114
€ 4,95*
ab € 96,66*
€ 122,39*
Lager 83JBB
113
€ 12,00*
ab € 108,13*
€ 136,75*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.