Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Melton Nickel / Wenge mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Melton Nickel / Wenge mit Licht
Deckenventilator Melton Nickel / Wenge mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-13432010131v1
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     13432010131v1
EAN/GTIN:
     4260316670724
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: Wenge
  • Neigungswinkel Flügel: 12°
  • Beleuchtung: 1 x R7s Leuchtmittel, max. 80 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 20 / 35 / 60 W
  • Umdrehungen pro Minute: 86 / 124 / 175
  • max. Luftdurchsatz: 9540 m³/h
  • max. Geräuschpegel: 50 dB(A)
  • Luftstrom Effizienz: 3 m³/min/W
  • Abstand Decke - Flügel: 26 cm
  • Gesamthöhe: 38 cm
  • max. Deckenschräge: 38°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 185,98*
Lager 83JBB
290
€ 12,00*
ab € 191,88*
€ 234,00*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.