Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Quest II 122 Weiß mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Quest II 122 Weiß mit Licht
Deckenventilator Airfusion Quest II 122 Weiß mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-210339
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210339
EAN/GTIN:
     9333509112631
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 122 cm für Räume bis 20 m²
  • Gehäusefarbe: weiß (Metall)
  • Flügelfarbe: weiß / gewaschene Eiche (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 Watt oder 15 Watt ESL (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 65 Watt
  • max. Umdrehungen pro Minute: 249
  • max. Luftdurchsatz: 182 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 30 cm 
  • Gesamthöhe: 40 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 19,4 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus 
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 118,35*
€ 148,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,99*
€ 217,26*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 345,96*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.