Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Climate DC Chrom 132 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Climate DC Chrom 132 cm
Deckenventilator Airfusion Climate DC Chrom 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-210520
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210520
EAN/GTIN:
     9333509087960
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
  • Flügelfarbe: silber
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 5 / 9 / 14 / 21 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 51 / 78 / 106 / 134 / 162 / 191
  • max. Luftdurchsatz: 176 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 30 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 15,3 cm
  • max. Deckenschräge: 20°
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.