Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Climate II Chrom 127 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Climate II Chrom 127 cm
Deckenventilator Airfusion Climate II Chrom 127 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-210525
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210525
EAN/GTIN:
     9333509091127
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 127 cm
  • Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
  • Flügelfarbe: silber
  • Stromaufnahme Motor: 4 / 6 / 9 / 14 / 21 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 74 / 98 / 123 / 146 / 174
  • max. Luftdurchsatz: 156,9 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 30 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 15,3 cm
  • max. Deckenschräge: 20°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 242,76*
€ 295,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,07*
€ 803,82*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.