Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-210640
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210640
EAN/GTIN:
     9333509144175
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß / Eiche hell (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 12°
  • max. Stromaufnahme Motor: 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 112 / 131 / 161 / 177 / 206 / 238
  • max. Luftdurchsatz: 197 m³/min
  • Geräuschpegel: 19 - 33 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 28,5 cm
  • Gesamthöhe: 31 cm
  • max. Deckenschräge: 10°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel, Timer
  • Gewicht: 3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
unbekannt
€ 12,00*
ab € 188,92*
€ 230,95*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 350,46*
€ 423,53*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.