Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Flusso Weiß mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Flusso Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Flusso Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Flusso Weiß mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-210661
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210661
EAN/GTIN:
     9333509151777
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß / gebleichte Eiche (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • integrierte Beleuchtung: 18 Watt LED GX53 (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 32 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 96 / 119 / 147 / 180 / 197 / 215
  • max. Luftdurchsatz: 187 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 23 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,3 cm
  • nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Wintermodus)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht 3 Stufen / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Sockel: GX53
  • Leistung: 18 Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 1700 Lumen
  • Nenn-Lebensdauer: 30000 h
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.