Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Fraser Chrom 132 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Fraser Chrom 132 cm
Energiespar Deckenventilator Fraser Chrom 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-210987
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210987
EAN/GTIN:
     9333509107972
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Chrom gebürstet (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: Teak (MDF)
  • max. Stromaufnahme Motor: 35 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 81 / 112 / 143 / 174 / 208
  • max. Luftdurchsatz: 176 m³/min
  • Gesamthöhe: 20 cm
  • Durchmesser Motor: 16,8 cm
  • nicht für schräge Decken geeignet
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) 
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel 
  • optionale Anbauleuchte separat erhältlich
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 242,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,44*
€ 352,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,22*
€ 351,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,30*
€ 345,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,65*
€ 331,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 242,74*
€ 288,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.