Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Atlanta Weiß mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Atlanta Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Atlanta Weiß mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-213182
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213182
EAN/GTIN:
     9333509144151
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Leuchtmittel GX53
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 142 cm für Räume bis 40 m²
  • Gehäusefarbe: weiß (Metall)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelneigung: 13°
  • integrierte Beleuchtung: 12 Watt LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 35 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 90 / 117 / 136 / 154 / 162 / 181
  • max. Luftdurchsatz: 267 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügel: 31 cm
  • Gesamthöhe: 35 cm
  • max. Deckenschräge: 9°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus / natürliche Brise, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 6,8 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Stromaufnahme: 12 Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 850 Lumen
  • mittlere Nenn-Lebensdauer: 15000 h
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Sockel GX53, leuchtmittel gx53 led, decken ventilator, sockel gx53 warmweiß, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
2
€ 12,00*
ab € 238,06*
€ 293,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 353,80*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.