Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Mini Eterfan Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Mini Eterfan Rot
Energiespar Deckenventilator Mini Eterfan Rot
Artikel-Nr.:
     83JBB-32029
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     32029
EAN/GTIN:
     8421776113794
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 128 cm
  • Gehäusefarbe: rot glänzend
  • Flügelfarbe: transparent
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 6 / 9 / 13 / 22 / 32 W
  • Umdrehungen pro Minute: 51 / 77 / 103 / 129 / 155 / 185
  • max. Luftdurchsatz: 145,66 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 42 cm
  • Gesamthöhe: 45 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 392,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 474,27*
€ 564,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 455,68*
€ 542,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 438,24*
€ 521,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 392,61*
€ 467,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.