Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Mini Tube Schwarz / Walnuss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Mini Tube Schwarz / Walnuss
Energiespar Deckenventilator Mini Tube Schwarz / Walnuss
Artikel-Nr.:
     83JBB-32042
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     32042
EAN/GTIN:
     8421776146747
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 128 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz matt
  • Flügelfarbe: Nussbaum
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 6 / 9 / 13 / 22 / 32 W
  • Umdrehungen pro Minute: 51 / 77 / 103 / 129 / 155 / 185
  • max. Luftdurchsatz: 145,66 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 25 cm
  • Gesamthöhe: 29 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 366,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 445,93*
€ 530,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 445,84*
€ 530,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 430,04*
€ 511,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 413,20*
€ 491,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 366,72*
€ 436,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.