Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Mini Indus Weiß 92 cm mit Wandschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Mini Indus Weiß 92 cm mit Wandschalter
Deckenventilator Mini Indus Weiß 92 cm mit Wandschalter
Artikel-Nr.:
     83JBB-33011
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33011
EAN/GTIN:
     8421776330115
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 92 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • Stromaufnahme: 10,4 / 12,9 / 17,3 / 22,4 / 43,2 W
  • Umdrehungen pro Minute: 183 / 225 / 272 / 299 / 330
  • max. Luftleistung: 74,56 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 44 cm
  • Gesamthöhe: 48,3 cm
  • Durchmesser Baldachin: 14,5 cm
  • nicht geeignet für schräge Decken
  • inklusive Wandschalter (Aufputz): 5 Geschwindigkeiten / aus
  • nicht für Fernbedienung aufrüstbar
  • kein Rückwärtslauf / Wintermodus
  • Gewicht: 5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler Deckenventilator, Drehzahlsteller Deckenventilator, decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.