Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ibiza mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ibiza mit Fernbedienung
Deckenventilator Ibiza mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-33284
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33284
EAN/GTIN:
     8421776083820
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • Stromaufnahme Motor: 16 / 29 / 49 W
  • Umdrehungen pro Minute: 113 / 162 / 212
  • max. Luftleistung: 149,57 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 22°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,74*
€ 228,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,45*
€ 224,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,27*
€ 220,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,37*
€ 214,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,29*
€ 183,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.