Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Polaris mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Polaris mit LED
Energiespar Deckenventilator Polaris mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-33346
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33346
EAN/GTIN:
     8421776149168
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • integrierte Beleuchtung: 18 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 4 / 9 / 16 / 23 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 86 / 108 / 130 / 145 / 175
  • max. Luftleistung: 163 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 27,5 cm
  • Gesamthöhe: 35 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 22°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 5 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel, Timer (1 / 4 / 8 h)
  • Gewicht: 5,2 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 18 W
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: 2700 K (warm weiß)
  • CRI: > 80
  • nicht dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 271,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,23*
€ 392,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 329,22*
€ 391,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 322,86*
€ 384,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 309,70*
€ 368,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,89*
€ 323,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.