Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Mini Ufo Nickel 101 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Mini Ufo Nickel 101 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Ufo Nickel 101 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-33455
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33455
EAN/GTIN:
     8421776062696
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 101,5 cm für Räume bis 13 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel matt (Stahl)
  • Flügelfarbe: grau / Ahorn (MDF, Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 40 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 8 / 18 / 42 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 90 / 150 / 200
  • max. Luftdurchsatz: 106,92 m³/min
  • Gesamthöhe: 37 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 24,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • nicht zur Installation an schrägen Decken geeignet
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus 
  • Gewicht: 6,0 kg

 

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 177,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,88*
€ 256,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,82*
€ 252,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,00*
€ 245,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,02*
€ 210,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.