Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Tilos 169 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Tilos 169 cm mit Licht
Energiespar Deckenventilator Tilos 169 cm mit Licht
Energiespar Deckenventilator Tilos 169 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-33466A
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33466A
EAN/GTIN:
     8421776249684
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 168,5 cm
  • Gehäusefarbe: dunkelbraun
  • Flügelfarbe: dunkelbraun
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 13 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 4 / 6 / 9 / 14 / 21 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 31 / 43 / 55 / 67 / 78 / 95
  • max. Luftdurchsatz: 264,05 m³/min
  • Gesamthöhe: 50 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 44 cm
  • Durchmesser Baldachin: 14 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 22 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 9,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 531,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 640,85*
€ 762,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 637,37*
€ 758,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 608,09*
€ 723,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 582,99*
€ 693,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 531,50*
€ 632,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.