Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Nias mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Nias mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Nias mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Nias mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Nias mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-33472N
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33472N
EAN/GTIN:
     8421776167285
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Nussbaum
  • Stromaufnahme Motor: 2 / 7 / 9 / 14 / 21 / 32 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 82 / 114 / 146 / 178 / 210
  • max. Luftdurchsatz: 195,39 m³/min
  • Abstande Decke - Flügel: 15,5 cm
  • Gesamthöhe: 19 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17 cm
  • nicht zur Installation an Deckenschrägen geeignet
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 295,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 361,15*
€ 429,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,99*
€ 428,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 351,00*
€ 417,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 337,89*
€ 402,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 295,89*
€ 352,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.