Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Molokai mit LED Leuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Molokai mit LED Leuchte
Energiespar Deckenventilator Molokai mit LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     83JBB-33475-17
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33475-17
EAN/GTIN:
     8421776240773
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50/60 Hertz
  • Durchmesser: 125 cm für Räume bis 20 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel matt (Stahl)
  • Flügelfarbe: Walnuss dunkel (MDF)
  • Beleuchtung: 18 Watt LED, warm weiß (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 31 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 76 / 102 / 128 / 155 / 180
  • max. Luftleistung: 195,66 m³/min
  • Gesamthöhe: 39,5 cm 
  • Abstand Decke - Flügel: 30 cm
  • Durchmesser Baldachin: 14 cm
  • Montage an Schrägen möglich
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 6,2 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Lichtstrom: 1200 Lumen​
  • Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß)
  • Watt: 18
  • nicht dimmbar
  • Energieeffizienzklasse: A+
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

 

Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 320,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 385,94*
€ 459,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,15*
€ 458,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 374,16*
€ 445,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 360,22*
€ 428,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,88*
€ 381,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.