Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Winche Chrom mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Winche Chrom mit LED
Energiespar Deckenventilator Winche Chrom mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-33482-8
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33482-8
EAN/GTIN:
     8421776235250
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 130 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Flügelfarbe: dunkles Holz
  • integrierte Beleuchtung: 15 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 5 / 8 / 12 / 21 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 71 / 93 / 115 / 138 / 162
  • max. Luftstrom: 183 m³/min
  • Gesamthöhe: 39 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 35,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 6,3 kg

Daten Leuchtmittel

  • SMD LED
  • Leistung: 15 W
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K (warm weiß)
  • Farbwiedergabeindex: > 80
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 455,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 551,06*
€ 655,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 546,09*
€ 649,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 511,88*
€ 609,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 483,08*
€ 574,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 455,66*
€ 542,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.