Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Pemba Grau 132 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Pemba Grau 132 cm
Energiespar Deckenventilator Pemba Grau 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-33491
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33491
EAN/GTIN:
     8421776167162
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50/60 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm 
  • Gehäusefarbe: grau (Stahl)
  • Flügelfarbe: grau (Kunststoff)
  • Stromaufnahme Motor: 2 / 7 / 9 / 14 / 21 / 32 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 76 / 99 / 127 / 151 / 175
  • max. Luftdurchsatz: 191,41 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügel: 19,0 cm
  • Gesamthöhe: 21,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,0 cm
  • nicht geeignet für schräge Decken
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • optionale LED Anbauleuchte separat erhältlich
  • Gewicht: 5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 274,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,33*
€ 396,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,26*
€ 395,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,81*
€ 385,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,97*
€ 371,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,88*
€ 327,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.