Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Pemba Braun 132 cm mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Pemba Braun 132 cm mit LED
Energiespar Deckenventilator Pemba Braun 132 cm mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-33492-5
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33492-5
EAN/GTIN:
     8421776235298
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50/60 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm 
  • Gehäusefarbe: braun (Stahl)
  • Flügelfarbe: braun (Kunststoff)
  • integrierte Beleuchtung: 16 Watt LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 2 / 7 / 9 / 14 / 21 / 32 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 76 / 99 / 127 / 151 / 175
  • max. Luftdurchsatz: 191,41 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügel: 19,0 cm
  • Gesamthöhe: 24,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,0 cm
  • nicht geeignet für schräge Decken
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,8 kg

Daten Leuchtmittel

  • 16 Watt LED
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 800 Lumen
  • Farbwiedergabeindex: > 80
  • nicht dimmbar
  • Energieeffizienzklasse: B 
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

 

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 376,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 454,16*
€ 540,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 435,63*
€ 518,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 418,47*
€ 497,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 376,59*
€ 448,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.