Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Lantau 168 cm Kiefer mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Lantau 168 cm Kiefer mit Fernbedienung
Deckenventilator Lantau 168 cm Kiefer mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-33504
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33504
EAN/GTIN:
     8421776118683
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 168 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Kiefer
  • Stromaufnahme Motor: 24 / 39 / 82 W
  • Umdrehungen pro Minute : 70 / 95 / 135
  • max. Luftdurchsatz: 261,6 m³/min
  • Gesamthöhe: 41 cm
  • Abstand Decke-Flügel: 33,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 18 cm
  • max. Deckenschräge: 22°
  • Vorwärts-/ Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 329,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 398,19*
€ 473,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 397,61*
€ 473,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 385,98*
€ 459,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 371,08*
€ 441,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,31*
€ 391,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.