Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Cocos mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Cocos mit LED
Energiespar Deckenventilator Cocos mit LED
Energiespar Deckenventilator Cocos mit LED
Energiespar Deckenventilator Cocos mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-33548
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33548
EAN/GTIN:
     8421776144606
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 137 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • integrierte Beleuchtung: 20 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 7 / 10 / 13 / 17 / 24 / 29 W
  • Umdrehungen pro Minute: 66 / 88 / 104 / 115 / 138 / 146
  • max. Luftleistung: 234 m³/min
  • Gesamthöhe: 50 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 26 cm
  • Durchmesser Baldachin: 14 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 20 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 7,9 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß)
  • nicht dimmbar
  • Farbwiedergabeindex: > 80
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 434,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 524,12*
€ 623,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 522,19*
€ 621,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 501,08*
€ 596,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 480,79*
€ 572,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 434,50*
€ 517,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.