Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Deckenventilator Mini Icaria Weiß 107 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-33698
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33698
EAN/GTIN:
     8421776116160
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator ahorn
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 107 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß / Ahorn (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E14, max. 8 W LED (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 16 / 24 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 135 / 175 / 210
  • max. Luftstrom: 101,09 m³ / min
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 40,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 25°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 139,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,51*
€ 210,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,71*
€ 205,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,00*
€ 202,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,65*
€ 197,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,86*
€ 166,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.