Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Polea mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Polea mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Polea mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Polea mit Fernbedienung
Energiespar Deckenventilator Polea mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-33724
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33724
EAN/GTIN:
     8421776169630
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz mit Nussbaumdekor
  • Flügelfarbe: schwarz / Nussbaum (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Stromaufnahme: 4 / 5 / 8 / 13 / 22 / 34 W
  • Umdrehungen pro Minute: 30 / 63 / 95 / 127 / 158 / 185
  • max. Luftdurchsatz: 115,15 m³/min
  • Gesamthöhe: 37,2 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 25,4 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel, Timer 1 / 4 / 8 h
  • Gewicht: 6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 263,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,29*
€ 377,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 309,93*
€ 368,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 299,17*
€ 356,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 263,94*
€ 314,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.