Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Alo Weiß mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Alo Weiß mit Fernbedienung
Deckenventilator Alo Weiß mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-33728
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33728
EAN/GTIN:
     8421776183179
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 152 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: Kiefer rustikal
  • Stromaufnahme Motor: 14 / 30 / 56 W
  • Umdrehungen pro Minute: 80 / 113 / 155
  • max. Luftleistung: 129,29 m³/min
  • Gesamthöhe: 33,5 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 32 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 5,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 282,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 343,08*
€ 408,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 340,89*
€ 405,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 332,95*
€ 396,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,60*
€ 380,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,15*
€ 335,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.