Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-33814-20
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33814-20
EAN/GTIN:
     8421776250826
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 130 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß matt
  • integrierte Beleuchtung: 18 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 9 / 12 / 16 / 21 / 30 / 33 W
  • Umdrehungen pro Minute: 100 / 118 / 132 / 152 / 168 / 176
  • max. Luftdurchsatz: 173 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 29 cm
  • Gesamthöhe: 32,2 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13,2 cm
  • max. Deckenschräge: 10°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / Farbtemperatur, Timer, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 4 kg

Daten Leuchtmittel

  • SMD LED
  • Leistung: 18 W
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6500 K
  • nicht dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 227,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,88*
€ 330,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 276,11*
€ 328,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,48*
€ 320,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,42*
€ 309,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,10*
€ 270,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.