Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Punt Weiß / Holz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß / Holz
Energiespar Deckenventilator Punt Weiß / Holz
Artikel-Nr.:
     83JBB-33816
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33816
EAN/GTIN:
     8421776250802
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 130 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: Holz hell
  • Stromaufnahme Motor: 9 / 12 / 16 / 21 / 30 / 33 W
  • Umdrehungen pro Minute: 100 / 118 / 132 / 152 / 168 / 176
  • max. Luftdurchsatz: 173 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 29 cm
  • Gesamthöhe: 32,2 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13,2 cm
  • max. Deckenschräge: 10°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Timer, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 214,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,91*
€ 312,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,25*
€ 310,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,58*
€ 304,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,19*
€ 294,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,97*
€ 255,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.