Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Central Park Stahl mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Central Park Stahl mit Licht
Deckenventilator Central Park Stahl mit Licht
Deckenventilator Central Park Stahl mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-50618
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50618
EAN/GTIN:
     0049694506184
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 107 cm
  • Gehäusefarbe: Stahl gealtert
  • Flügelfarbe: Nussbaum dunkel / Nussbaum grau (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 20 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 16 - 48 W
  • Umdrehungen pro Minute max.: 227
  • Luftdurchsatz max.: 102 m³/min
  • Geräuschpegel max.: 46 dB(A)
  • Abstand Decke / Flügel: 23,8 cm
  • Gesamthöhe: 35,6 cm
  • Durchmesser Baldachin: 16,5 cm
  • Durchmesser Leuchte: 26,7 cm
  • max. Deckenschräge: 22°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 8,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 235,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,29*
€ 343,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,78*
€ 340,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 279,47*
€ 332,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,82*
€ 321,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 235,76*
€ 280,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.