Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Leuchte Deckenventilator
>
Artikel
Beacon Deckenventilator Breezer weiß mit Leuchte 81 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-512114
Hersteller:
Beacon
Herst.-Nr.:
512114
EAN/GTIN:
9333509118992
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
230 - 240 Volt / 50 Hertz
Durchmesser: 81 cm für Räume bis 15 m²
Gehäusefarbe: weiß
Flügelfarbe: Weiss / Buche
Beleuchtung: 1 x E27, maximal 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
Umdrehungen pro Minute: 240 / 190 / 130 (dreistufig regelbar)
Stromaufnahme (Watt): 60 / 23 / 13
Durchmesser Motorgehäuse: 17 cm
Abstand Decke / Flügelblatt: ca. 30,6 cm
Abstand Decke / Unterseite Leuchte: ca. 43,5 cm
Bedienung mit Zugschalter (3 Stufen, Licht An/ Aus)
Wandschalter oder Fernbedienung aufrüstbar
für Montage an Schrägen geeignet (maximal 25°)
Winter- und Sommerbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
laufruhig und leise, keine hörbaren Motorgeräusche
einfache und schnelle Montage
Gewicht: ca. 4,9 kg
... >
Deckenventilator
>
Deckenventilatoren mit Beleuchtung
>
< 100 cm
Weitere Suchbegriffe:
Leuchte Deckenventilator
,
beacon deckenventilatoren
,
decken ventilator
,
Deckenventilator mit Licht
,
Deckenlüfter
,
Ventilator Decke
,
Ventilator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,91*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen