Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fanaway Evora Bronze mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Fanaway Evora Bronze mit Licht
Deckenventilator Fanaway Evora Bronze mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-512120
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     512120
EAN/GTIN:
     9333509131175
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser (bei ausgeklappten Flügeln): 91,5 cm
  • Durchmesser (bei eingeklappten Flügeln): 41,5 cm
  • Gehäusefarbe: Oil Rubbed Bronze (Stahl)
  • Flügelfarbe: Dark Koa (Polykarbonat)
  • Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 20 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 52 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 160 / 215 / 262
  • max. Luftleistung: 112 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 26 cm
  • Gesamthöhe: 38 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 8 kg
  • innovativer, kompakter Ein- und Ausfahrmechanismus der Flügel
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,72*
€ 247,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,42*
€ 245,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,89*
€ 241,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,53*
€ 235,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,56*
€ 200,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.