Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Eco Elements 180 Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Eco Elements 180 Messing
Artikel-Nr.:
     83JBB-518080
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518080
EAN/GTIN:
     4024397363483
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 100-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 180 cm
  • Gehäusefarbe: Messing antik
  • Flügelfarbe: Eiche antik / Nussbaum (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Leistungsaufnahme Motor: 1,3 / 2,7 / 5,3 / 9,6 / 16,4 / 27 W
  • Umdrehungen pro Minute: 30 / 53 / 73 / 95 / 116 / 138
  • max. Luftdurchsatz: 219,8 m³/min
  • max. Schalldruckpegel Lp-3m: 30,3 dB(A)
  • Serviceverhältnis: 8,1 (m³/min)/W
  • Abstand Decke - Flügel: 32,5 cm (28,5 cm mit kurzer Deckenstange)
  • Gesamthöhe: 36 cm (32 cm mit kurzer Deckenstange)
  • Durchmesser Baldachin: 13,2 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 22,5 cm
  • max. Deckenschräge: 28°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel, Timer
  • Gewicht: 7,2 kg
  • Anbauleuchte nur vormontiert möglich
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 321,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,22*
€ 463,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 388,47*
€ 462,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,88*
€ 447,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,29*
€ 429,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 321,38*
€ 382,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.