Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflammige Wandleuchte Marla


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einflammige Wandleuchte Marla
Einflammige Wandleuchte Marla
Artikel-Nr.:
     83JBB-6119240
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6119240
EAN/GTIN:
     4895105613608
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • mit Klarglas
  • Höhe: 37 cm
  • Durchmesser: 24 cm
  • Wandabstand: 27 cm
  • Durchmesser Rückenplatte: 16 cm
  • Gewicht: 1,42 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Lieferung ohne Stromanschlusskabel
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,76*
€ 105,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.