Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Einflammige Wandleuchte Dorney Nickel / Milchglas
Artikel-Nr.:
     83JBB-6124740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6124740
EAN/GTIN:
     4895105613905
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Glasabdeckung: mundgeblasenes Milchglas
  • Höhe: 23 cm
  • Breite: 17 cm
  • Wandabstand: 20 cm
  • Durchmesser Rückenplatte: 14 cm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Installation nach oben und nach unten zeigend möglich
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.