Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Dimmbare LED Außen Wandleuchte Barkley Stahl
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-6347840
Hersteller:
Westinghouse
Herst.-Nr.:
6347840
EAN/GTIN:
4895105611703
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Gehäusefarbe: Stahl verzinkt (Aluminium)
Schirm: Tropfenklarglas
integrierte Beleuchtung: 12 W LED (im Lieferumfang enthalten)
Höhe: 30 cm
Breite: 15 cm
Wandabstand: 18 cm
Höhe von Mitte Rückenplatte: 6 cm
Höhe Rückenplatte: 13 cm
Breite Rückenplatte: 13 cm
Länge Stromanschlusskabel: 15 cm
Gewicht: 1,5 kg
IP44 Spritzwasserschutz
für Außenbereiche
Daten Leuchtmittel
LED
Leistung: 12 W (entspricht 60 W Glühbirne)
Farbtemperatur: 2700 K (warm weiß)
Lichtstrom Lichtquelle: 1200 lm
Lichtstrom effektiv: 680 lm
Lichtausbeute: 57 lm/W
vollständig dimmbar über kompatiblen Dimmerschalter (Schalter nicht im Lieferumfang enthalten)
durchschnittliche Lebensdauer: 35000 h
Energieeffizienzklasse: A+
Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 83JBB
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte 3000k
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip 44
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,69*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen