Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflammige Wandleuchte Sirino


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einflammige Wandleuchte Sirino
Einflammige Wandleuchte Sirino
Artikel-Nr.:
     83JBB-6575940
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6575940
EAN/GTIN:
     4895105612861
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: mattschwarz
  • mit metallischem Bronzeton auf der Innenseite
  • Höhe: 34 cm
  • Breite: 13 cm
  • Wandabstand: 17 cm
  • Höhe Rückenplatte: 17 cm
  • Breite Rückenplatte: 11 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 10 cm
  • Gewicht: 0,32 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.