Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Princess Euro Metal 105 cm mit Leuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Princess Euro Metal 105 cm mit Leuchte
Deckenventilator Princess Euro Metal 105 cm mit Leuchte
Artikel-Nr.:
     83JBB-7306140
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7306140
EAN/GTIN:
     4895105613509
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 105 cm für Räume bis zu 12 m²
  • Gehäusefarbe: Brushed Gun Metal (Stahl)
  • Flügelfarbe: schwarz / Apfelholz (Holz, Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Neigungswinkel der Flügel: 11°
  • Beleuchtung: 3 x GU10 Leuchtmittel, max. 3 x 50 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 26 / 37 / 43 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 115 / 170 / 220
  • max. Luftdurchsatz: 122 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 47 dB(A)
  • Decke bis Flügelblätter: 27 cm (20 cm ohne Deckenstange)
  • Gesamthöhe: 40 cm (33 cm ohne Deckenstange)
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenneigung: 18°
  • Winter- und Sommerbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Ventilator: Licht an / aus, 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, deckenventilator westinghouse, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,01*
€ 141,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,21*
€ 134,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,97*
€ 133,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.