| |
|
| Artikel-Nr.: 83JBB-912019_1 Herst.-Nr.: 912019_1 EAN/GTIN: 4260316671646 |
| |
|
| | |
| Abmessungen und technische Daten - 230 Volt ~ 50 Hertz
- Steuerung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / Dimmung (dimmbare LED und AGL)
- Abmaße Handsender (L x B x H): 13,5 cm x 5,5 cm x 1 cm
- Abmaße Wandhalterung (L x B x H): 15 cm x 7,5 cm x 1,5 cm
- Abmaße Empfänger (L x B x H): 12 cm x 5 cm x 2,5 cm
- Frequenzbereich: 433 MHz
- über integrierte DIP Schalter lassen sich Handsender und Empfänger 16-fach kodieren
- Batterien: 2 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- dank praktischem Wandhalter auch als Wandschalter nutzbar
- einfache Montage im Baldachin, bei extraflachen Deckenventilatoren unter der Gehäuseabdeckung
- nur für Wechselstrommodelle
Es stehen zwei Varianten zur Auswahl: - Empfänger mit Stecker für Ventilatoren der Marken:
- Westinghouse
- CasaFan
- Pepeo GmbH
- Empfänger universal ohne Stecker
- für alle anderen Hersteller
- bspw. Hunter, Deko Elektro, Beacon / Fanaway, LEDS C4 / La Creu, Faro / Lorefar, Fantasia, Fanimation, Globo, aireRyder / Vaxcel, Italexport, Vortice u.v.m
Achtung: Der Betrieb einer Fernbedienung und eines Wandschalters für Deckenventilatoren ist parallel leider nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| |