Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualux Omega 3L LED Sicherheitslicht mit Bewegungssensor in Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dualux Omega 3L LED Sicherheitslicht mit Bewegungssensor in Bronze
Dualux Omega 3L LED Sicherheitslicht mit Bewegungssensor in Bronze
Artikel-Nr.:
     83JBB-E3893
Hersteller:
     Instalux
Herst.-Nr.:
     E3893
EAN/GTIN:
     4718000150392
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Wand-Sicherheitslicht mit Bewegungssensor und integrierter LED Beleuchtung für den Außenbereich
  • Gehäusefarbe: Bronze
  • Beleuchtung: 34 W LED, 5000 K (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • automatischer An/Aus Betrieb bei Registrierung von Bewegung
  • manuelle Bedienelemente am Gerät
  • Sensitivität des Sensors, Abschaltverzögerung und Lichtintensität einstellbar
  • verstellbarer Neigungswinkel des Sensors: 5° bis 40°
  • Temperaturbereich des Sensors: -20°C bis +45°C
  • Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,1 kg
  • ideal zum Einsatz an Hauswänden und Dachüberhängen in Einfahrten, Terrassen, Carports, Garagen, etc.

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 34 W
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • mittlere Nenn-Lebensdauer: 35,000 h
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,93*
€ 62,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.