Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Classic 105 cm Nickel / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Classic 105 cm Nickel / Silber
Deckenventilator Classic 105 cm Nickel / Silber
Artikel-Nr.:
     83JBB-FN43332
Hersteller:
     AireRyder
Herst.-Nr.:
     FN43332
EAN/GTIN:
     4718000150002
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator pepeo
Abmessung und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 105 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: silber
  • Flügelneigung: 11°
  • Beleuchtung: 1 x E14 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 25 / 35 / 50 W
  • Umdrehungen pro Minute: 100 / 160 / 235
  • max. Luftstrom: 117 m³/min
  • Abstand Decke-Flügel: 23,5 cm
  • Gesamthöhe: 33,6 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 23°
  • Vorwärts- / Rückwärtslauf (Sommer- / Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Ventilator: Licht an / aus, 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilator silber, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
223
€ 12,00*
ab € 93,90*
€ 118,06*
4 Tage
223
€ 4,95*
ab € 96,69*
€ 121,60*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.