Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Deckenventilator Cyrus Weiß 107 cm ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     83JBB-FN44477N
Hersteller:
     AireRyder
Herst.-Nr.:
     FN44477N
EAN/GTIN:
     4718000150354
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • 230 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 107 cm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Flügelfarbe: Weiß / Pinie (MDF, Wendeflügel)
  • Neigungswinkel Flügel: 15 °
  • Umdrehungen pro Minute 200 / 140 / 100
  • Stromaufnahme Motor: 50 / 27 / 13 Watt
  • Max. Luftstrom: 100 m³/min
  • Abstand Decke - Flügelblätter: 20,3 cm  (kürzbar)
  • Abstand Decke - Lampengehäuse: 38,7 cm (kürzbar)
  • Max. Deckenschräge: 23°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vor- und Rücklauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive 3 x GU10 Spot Anbauleuchte (Montage mit und ohne Beleuchtung möglich)
  • Steuerung per Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / Aus (Licht An / Aus)
  • optionale Fernbedienung oder Wandschalter aufrüstbar (bitte separat bestellen)
  • Gewicht ca. 5,1 kg

Details Leuchtmittel

  • Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse: E - A++!
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 79,79*
€ 101,98*
Lager 83JBB
12
€ 12,00*
ab € 86,41*
€ 109,08*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.