Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Deckenventilator Ursa BN WE-PI 132 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-FN75537
Hersteller:
     AireRyder
Herst.-Nr.:
     FN75537
EAN/GTIN:
     4718000150309
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis zu 25 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: weiß / Pinie (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 13°
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 60 W bzw. 2 x 12 W LED (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Umdrehungen pro Minute: 80 / 130 / 170
  • Stromaufnahme Motor: 23 / 45 / 75
  • max. Luftdurchsatz: 149 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 33 cm
  • Gesamthöhe: 42,5 cm
  • max. Deckenschräge: 23°
  • Vorwärts-/ Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / dimmen
  • Gewicht: 8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
289
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 194,49*
Lager 83JBB
289
€ 12,00*
ab € 174,24*
€ 212,61*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.