Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungsgerät
>
Artikel
Lüftungsanlage HRV100P mit Fernbedienung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-HRV100P
Hersteller:
Awenta
Herst.-Nr.:
HRV100P
EAN/GTIN:
5905033314474
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Einzelraum-Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung
Gehäusefarbe: weiß
Rohr-Nennweite: 100 mm
Stufen: 2
Leistung: 1,5 / 2 W
Luftleistung: 35 / 50 m³/h
Schalldruck Lp-3m: 32 / 36 dB(A)
Fördermitteltemperatur: -20°C bis +40°C
Schutzart: IPX4 Spritzwasserschutz
Schutzklasse: II
Gewicht: 1,5 kg
Frontblende: 160 x 160 x 25 mm
Außenblende: 190 x 190 x 86 mm
Teleskoprohr: Ø 103 mm x 335 - 540 mm
inklusive Filter
inklusive Fernbedienung: 2 Geschwindigkeiten / aus
Wärmerückgewinnungsmodus: zwei Zyklen wechseln sich nach 60 Sekunden ab:
Zyklus I: Warme Luft wird dem Raum entzogen, die Abluft wird erwärmt und befeuchtet den Wärmespeicher.
Zyklus II: Frische Außenluft strömt über den Wärmespeicher, entnimmt die gespeicherte Wärme und Feuchte bis die Raumtemperatur erreicht ist.
... >
Lager 83JBB
>
Wärmerückführung
>
dezentrale Lüftung
Weitere Suchbegriffe:
hrv
,
hrv 100
,
hrv 100 p
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 151,10*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 151,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,07*
€ 223,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,94*
€ 218,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,97*
€ 215,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,25*
€ 209,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,10*
€ 179,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen