Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Badlüfter
>
Artikel
Kleinraumventilator System Silent Vortex 100 M
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-KWS100MPXB
Hersteller:
Awenta
Herst.-Nr.:
KWS100MPXB
EAN/GTIN:
0745203006625
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Farbe Abdeckung: weiß
Material Abdeckung: ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Geschwindigkeitsstufen: 1
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Nennweite: 100 mm
Leistung: 5 W
Umdrehungen pro Minute: 1900
max. Luftdurchsatz: 75 m³/h
Schalldruck Lp-3m: 26 dB(A)
Gesamtdruck Pmax.: 26 Pa
Schutzart: IPX4
max. Umgebungstemperatur: +40°C
Durchmesser Rohrstutzen: 100 mm
Frontabdeckung: 150 x 150 x 23 mm
Gesamttiefe: 111 mm
Gewicht: 0,7 kg
einstellbarer Nachlauf (3-30 min), Bewegungssensor: automatisches Einschalten bei Erkennung von Bewegung, Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
Montagemöglichkeiten: Wand, Decke
Einbau: direkt im Lüftungsschacht
... >
Lager 83JBB
>
Kleinraumventilatoren fürs Bad - Badlüfter in vielen Varianten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Badlüfter
,
Badventilator
,
Kleinraumventilator
,
bad lüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,95*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen